Beli Mata Bor Tuner Besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- TRUSCO Mata Gerinda Tangkai WA Tipe SilinderDeskripsi:Use:Ideal for carbon steel (hardened), general steel, forged steel, forgings and suitable for carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high speed steel (SKH), stainless steel (SUS).atribut:
- Purpose of Use: Working Tool: Micro grinder, electric drill. High hardness WA (red)shank mounted stone. Optimum: carbon steel (quenched), standard steel, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH).
- Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3 x 30
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L)Deskripsi:Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Caseatribut:
- Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
- Type: 4111
- Driver (inch): 1/2
- monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Aligning Punchatribut:
- Material: Spring steel Material SUP10
- Width (mm): 9.5
- Overall Length (mm): 120
- Point Diameter (mm): 4
- Tip Diameter (mm): 4
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH KUNCI SOCK / MATA SOK / ANAK SOK- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for Extra Strength-Silver matt finishing
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Starbit Socket Set 1/2inch (Mata Sock L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET STAR SOCKET BIT (SM) 09 PCS merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur yang berbentuk bintang dengan berbagai macam ukuran.Content produk : 9 PCS 1/2" DR. Starbit Socket : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60material produk : Chrome VanadiumDimensi produk : T20mm T27mm T30mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Driver(inch): 1/2
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
Daftar Harga Mata Bor Tuner Besi Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss) | Rp76.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| TRUSCO Mata Gerinda Tangkai WA Tipe Silinder | Rp379.900 |
| Kenko Penggaris Besi (Mistar) | Rp3.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp8.900 |
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp669.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/36P101003114-4.jpg)

/P101000154-1.jpg)
/P101002600-1.jpg)


/d5P101005473-6.jpg)

/0iP101004018-3.jpg)
/q7P101003943-2.jpg)
/55P101001185-3.jpg)
/90P101000324-5.jpg)
/94P101000328-7.jpg)
/93P101000327-7.jpg)

/q5P101003941-3.jpg)